Motion
6002ZZP5

NTN
6002ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329603
N° MFR6002ZZP5
Prix379.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6002ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329603
N° MFR6002ZZP5
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
Prix379.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6002ZZP5 PRÉCISION
  • Description longue
    Le 6002ZZP5 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 32 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002ZZP5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359319552
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359319552

Aperçu

Description du fabricant
6002ZZP5 PRÉCISION