Motion
6005LLUACM35

NTN
6005LLUACM35

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 47 mm, largeur 12 mm, double joint, sans anneau d'arrêt, dégagement spécial dégagement interne
N° D’ARTICLE MI09329633
N° MFR6005LLUACM35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6005LLUACM35

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 47 mm, largeur 12 mm, double joint, sans anneau d'arrêt, dégagement spécial dégagement interne
N° D’ARTICLE MI09329633
N° MFR6005LLUACM35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.174 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    15.01
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6005LLUACM35 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le 6005LLUACM35 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm avec double joint et diamètre extérieur de 47 mm pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005LLUACM35
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359819205
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1320 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359819205

Aperçu

Description du fabricant
6005LLUACM35 ROULEMENT À BILLES