Motion
6006LUNR

NTN
6006LUNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 55 mm, largeur 13 mm, scellé unique, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09329646
N° MFR6006LUNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6006LUNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 55 mm, largeur 13 mm, scellé unique, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09329646
N° MFR6006LUNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    CA
  • Description
    6006LUNR ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6006LUNR est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm avec un joint unique et un diamètre extérieur de 55 mm pour un usage général.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006LUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359546675
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1870 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359546675

Aperçu

Description du fabricant
6006LUNR ROULEMENT À BILLES