Motion
6048L1C3

NTN
6048L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329730
N° MFR6048L1C3
Prix7,532.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6048L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329730
N° MFR6048L1C3
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
Prix7,532.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2047 po, 56.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    37.038 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6048L1C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6048L1C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 240mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 360mm et une largeur de 56mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6048L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359339390
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    69690 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359339390

Aperçu

Description du fabricant
6048L1C3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon