Motion
6202LLUA1/50C3PX#03

NTN
6202LLUA1/50C3PX#03

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329776
N° MFR6202LLUA1/50C3PX#03
Prix136.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6202LLUA1/50C3PX#03

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329776
N° MFR6202LLUA1/50C3PX#03
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
Prix136.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Tolérance spéciale
  • Poids
    0.284 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6202LLUA1/50C3PX#03 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202LLUA1/50C3PX#03 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 15mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 11mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202LLUA1/50C3PX#03
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359795486
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    810 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359795486

Aperçu

Description du fabricant
6202LLUA1/50C3PX#03 BALL BEARING