Motion
6206T2C3

NTN
6206T2C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329905
N° MFR6206T2C3
Prix36.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6206T2C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329905
N° MFR6206T2C3
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
Prix36.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6300 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.432 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6206T2C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6206T2C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 30 mm et un diamètre extérieur de 62 mm, conçu pour une utilisation à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206T2C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359359473
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359359473

Aperçu

Description du fabricant
6206T2C3 ROULEMENT À BILLES