Motion
6214LLBNRC3

NTN
6214LLBNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 125 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329994
N° MFR6214LLBNRC3
Prix341.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6214LLBNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 125 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329994
N° MFR6214LLBNRC3
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
Prix341.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.425 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6214LLBNRC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6214LLBNRC3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 70 mm, doublement scellé, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm pour un équipement robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214LLBNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359569032
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359569032

Aperçu

Description du fabricant
6214LLBNRC3 ROULEMENT À BILLES