Motion
6222LU

NTN
6222LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09330019
N° MFR6222LU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6222LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09330019
N° MFR6222LU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    9.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6222LU ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6222LU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 110 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm, scellé à l'unité pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222LU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359373899
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26300 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359373899

Aperçu

Description du fabricant
6222LU ROULEMENT À BILLES

You May Also Like