Motion
6224ZC3/L627

NTN
6224ZC3/L627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E. 215 mm, largeur 40 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330026
N° MFR6224ZC3/L627
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6224ZC3/L627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E. 215 mm, largeur 40 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330026
N° MFR6224ZC3/L627
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.0826 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    11.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6224ZC3/L627
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6224ZC3/L627 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 120 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 215 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6224ZC3/L627
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359904291
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29400 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359904291

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6224ZC3/L627