Motion
63/28ZC3

NTN
63/28ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 28 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330050
N° MFR63/28ZC3
Prix74.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63/28ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 28 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330050
N° MFR63/28ZC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.619 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63/28ZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63/28ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 28 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 18 mm pour l'équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63/28ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359571905
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359571905

Aperçu

Description du fabricant
63/28ZC3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon