Motion
6302FT150ZZ

NTN
6302FT150ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330062
N° MFR6302FT150ZZ
Prix33.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6302FT150ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330062
N° MFR6302FT150ZZ
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
Prix33.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6302FT150ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6302FT150ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 42 mm pour les conditions de haute température.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302FT150ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520351113
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1230 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520351113

Aperçu

Description du fabricant
6302FT150ZZ ROULEMENT À BILLES