Motion
6306ZNRC3/2AS

NTN
6306ZNRC3/2AS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09330122
N° MFR6306ZNRC3/2AS
Prix98.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6306ZNRC3/2AS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09330122
N° MFR6306ZNRC3/2AS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix98.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6306ZNRC3/2AS ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6306ZNRC3/2AS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 72 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306ZNRC3/2AS
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359575590
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359575590

Aperçu

Description du fabricant
6306ZNRC3/2AS ROULEMENT À BILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good