Motion
6308LB

NTN
6308LB

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09330137
N° MFR6308LB
Prix121.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6308LB

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09330137
N° MFR6308LB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.367 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6308LB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6308LB est un roulement à billes à rainure profonde radiale scellé unique avec un alésage de 40 mm et un diamètre extérieur de 90 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308LB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359390803
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359390803

Aperçu

Description du fabricant
6308LB ROULEMENT À BILLES