Motion
63315LLB

NTN
63315LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 2.6875 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09330212
N° MFR63315LLB
Prix821.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63315LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 2.6875 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09330212
N° MFR63315LLB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix821.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6875 po, 68.262 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    2.6875 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    11.993 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63315LLB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 63315LLB est un roulement à billes à rainure profonde radiale à double joint avec un alésage de 75 mm et un diamètre extérieur de 160 mm pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63315LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583564
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359583564

Aperçu

Description du fabricant
63315LLB ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon