Motion
6800ZZP5

NTN
6800ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330251
N° MFR6800ZZP5
Prix1,009.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6800ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330251
N° MFR6800ZZP5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,009.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6800ZZP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Description longue
    Le 6800ZZP5 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 10 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 250 mm pour une utilisation spécialisée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6800ZZP5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359407457
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359407457

Aperçu

Description du fabricant
6800ZZP5 PRÉCISION