Motion
6805ZZC3

NTN
6805ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 37 mm, largeur 7 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330257
N° MFR6805ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6805ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 37 mm, largeur 7 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330257
N° MFR6805ZZC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6805ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6805ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 37 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6805ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055754
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    665 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253055754

Aperçu

Description du fabricant
6805ZZC3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon