Motion
6826C3

NTN
6826C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 165 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330271
N° MFR6826C3
Prix1,700.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6826C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 165 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330271
N° MFR6826C3
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
Prix1,700.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.691 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6826C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6826C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 130 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 165 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6826C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359414325
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9210 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359414325

Aperçu

Description du fabricant
6826C3 ROULEMENT À BILLES