Motion
6838

NTN
6838

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330279
N° MFR6838
Prix5,215.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6838

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330279
N° MFR6838

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,215.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6838 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6838 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 190 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 240 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6838
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359414660
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19780 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359414660

Aperçu

Description du fabricant
6838 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon