Motion
6911C3

NTN
6911C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330319
N° MFR6911C3
Prix381.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6911C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330319
N° MFR6911C3
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
Prix381.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.403 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6911C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6911C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 55 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 80 mm pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6911C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359422092
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2980 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359422092

Aperçu

Description du fabricant
6911C3 ROULEMENT À BILLES