Motion
7011CVUJ74

NTN
7011CVUJ74

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330514
N° MFR7011CVUJ74
Prix943.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7011CVUJ74

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330514
N° MFR7011CVUJ74
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
Prix943.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7011CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520158309
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6863 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5850 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520158309

Aperçu

Description du fabricant
7011CVUJ74 PRÉCISION