Motion
7216DB

NTN
7216DB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 52 mm, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331041
N° MFR7216DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7216DB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 52 mm, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331041
N° MFR7216DB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.393 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7216DB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359445404
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7216DB ROULEMENT À BILLES