Motion
7222HG1DUJ74

NTN
7222HG1DUJ74

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 76 mm, angle de contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331065
N° MFR7222HG1DUJ74
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7222HG1DUJ74

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 76 mm, angle de contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331065
N° MFR7222HG1DUJ74
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    76 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7222HG1DUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520336103
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7222HG1DUJ74 PRÉCISION