Motion
7302BG

NTN
7302BG

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331081
N° MFR7302BG
Prix111.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7302BG

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331081
N° MFR7302BG
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
Prix111.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.183 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7302BG ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359448023
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359448023

Aperçu

Description du fabricant
7302BG ROULEMENT À BILLES