Motion
7310BL1DB

NTN
7310BL1DB

Roulement à billes à contact angulaire double - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09331105
N° MFR7310BL1DB
Prix1,040.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7310BL1DB

Roulement à billes à contact angulaire double - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09331105
N° MFR7310BL1DB
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
Prix1,040.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.762 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7310BL1DB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359761627
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7310BL1DB ROULEMENT À BILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good