Motion
7318BL1GD2/GNP5

NTN
7318BL1GD2/GNP5

Roulement à billes à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle
N° D’ARTICLE MI09331131
N° MFR7318BL1GD2/GNP5
Prix7,719.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7318BL1GD2/GNP5

Roulement à billes à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle
N° D’ARTICLE MI09331131
N° MFR7318BL1GD2/GNP5
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
Prix7,719.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po, 43.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    25.706 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7318BL1GD2/GNP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359453072
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    60500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7318BL1GD2/GNP5 PRÉCISION