Motion
7322BGM

NTN
7322BGM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 50 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331138
N° MFR7322BGM
Prix2,592.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7322BGM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 50 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331138
N° MFR7322BGM
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
Prix2,592.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9685 po, 50.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    25.353 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7322BGM ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520190279
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    51000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520190279

Aperçu

Description du fabricant
7322BGM ROULEMENT À BILLES