Motion
7C-SX08C42LLUPX1/2A

NTN
7C-SX08C42LLUPX1/2A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 4.3181 po, largeur 32 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI09331236
N° MFR7C-SX08C42LLUPX1/2A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7C-SX08C42LLUPX1/2A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 4.3181 po, largeur 32 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI09331236
N° MFR7C-SX08C42LLUPX1/2A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2598 po, 32.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.3181 po
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    15.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    7C-SX08C42LLUPX1/2A ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 7C-SX08C42LLUPX1/2A est un roulement à billes radial à double gorge profonde scellé avec un alésage de 40 mm et un diamètre extérieur de 4.3181 po, conçu pour des performances robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7C-SX08C42LLUPX1/2A
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359790306
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5390 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359790306

Aperçu

Description du fabricant
7C-SX08C42LLUPX1/2A ROULEMENT À BILLES