Motion
7MC3-6218L1BC3

NTN
7MC3-6218L1BC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09331257
N° MFR7MC3-6218L1BC3
Prix2,674.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7MC3-6218L1BC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09331257
N° MFR7MC3-6218L1BC3
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
Prix2,674.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    5.732 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7MC3-6218L1BC3 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 7MC3-6218L1BC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 160 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7MC3-6218L1BC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359828658
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359828658

Aperçu

Description du fabricant
7MC3-6218L1BC3 PIÈCE AUTOMOBILE