Motion
AELPP207

NTN
AELPP207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 35 mm, matériau en acier pressé, usage léger
N° D’ARTICLE MI09331428
N° MFRAELPP207
Prix101.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPP207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 35 mm, matériau en acier pressé, usage léger
N° D’ARTICLE MI09331428
N° MFRAELPP207
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
Prix101.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.6562 po, 42.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    1.9851 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL207
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP207
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664850
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL207
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359664850

Aperçu

Description du fabricant
AELPP207 UNITÉ DE ROULEMENT