Motion
AELS202N

NTN
AELS202N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 15 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, Qualité standard, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09331432
N° MFRAELS202N
Prix48.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELS202N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 15 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, Qualité standard, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09331432
N° MFRAELS202N
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
Prix48.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4724 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Largeur totale
    1.1260 po
  • Poids
    0.243 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359461480
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359461480

Aperçu

Description du fabricant
AELS202N UNITÉ DE ROULEMENT