Motion
AL206-102

NTN
AL206-102

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4063 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09331449
N° MFRAL206-102
Prix59.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AL206-102

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4063 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09331449
N° MFRAL206-102
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
Prix59.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6299 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4055 po
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359016529
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359016529

Aperçu

Description du fabricant
AL206-102 UNITÉ DE ROULEMENT