Motion
AL206-104D1

NTN
AL206-104D1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.2500 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4063 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09331450
N° MFRAL206-104D1
Prix58.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AL206-104D1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.2500 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4063 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09331450
N° MFRAL206-104D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6299 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4055 po
  • Poids
    0.611 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359016543
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359016543

Aperçu

Description du fabricant
AL206-104D1 UNITÉ DE ROULEMENT