Motion
AS1126

NTN
AS1126

Rondelle AS
N° D’ARTICLE MI09331501
N° MFRAS1126
Prix74.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS1126

Rondelle AS
N° D’ARTICLE MI09331501
N° MFRAS1126
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
Prix74.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Largeur totale
    1 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.163 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6530
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021301
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    4547359021301

Aperçu

Description du fabricant
AS1126 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES