Motion
ASFB205D1

NTN
ASFB205D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 25 mm d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09331512
N° MFRASFB205D1
Prix106.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASFB205D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 25 mm d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09331512
N° MFRASFB205D1
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
Prix106.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.9844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    0.7812 po
  • Diamètre extérieur
    64 mm
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.2031 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS205D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FB205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359823042
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AS205D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359823042

Aperçu

Description du fabricant
ASFB205D1 UNITÉ DE ROULEMENT