Motion
AW30

NTN
AW30

Rondelle de blocage de roulement - DI 150 mm, diamètre extérieur 205 mm, diamètre facial 171 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI09331589
N° MFRAW30
Prix50.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW30

Rondelle de blocage de roulement - DI 150 mm, diamètre extérieur 205 mm, diamètre facial 171 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI09331589
N° MFRAW30
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
Prix50.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Visage Diamètre  
    171 mm
  • Largeur de la clé
    16 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    205 mm
  • Tang Largeur  
    0.5512 po; 14.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN30
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022742
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022742

Aperçu

Description du fabricant
AW30 UNITÉ DE ROULEMENT