Motion
BL222C3

NTN
BL222C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09331699
N° MFRBL222C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL222C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09331699
N° MFRBL222C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0790 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4960 po, 38.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    10.759 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BL222C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BL222C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 110 mm et un diamètre extérieur de 200 mm, adapté à des performances robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL222C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359028836
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359028836

Aperçu

Description du fabricant
BL222C3 ROULEMENT À BILLES