Motion
BST17X47-1BDFP4V1

NTN
BST17X47-1BDFP4V1

Roulement à billes de poussée à contact angulaire double pour vis à bille - Arrangement face à face, type ouvert, une rangée d’ours et charge axiale
N° D’ARTICLE MI09331757
N° MFRBST17X47-1BDFP4V1
Prix1,202.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST17X47-1BDFP4V1

Roulement à billes de poussée à contact angulaire double pour vis à bille - Arrangement face à face, type ouvert, une rangée d’ours et charge axiale
N° D’ARTICLE MI09331757
N° MFRBST17X47-1BDFP4V1
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
Prix1,202.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.582 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BST17X47-1BDFP4V1 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359877724
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8450 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BST17X47-1BDFP4V1 PRÉCISION