Motion
C-UCFS324HT2D1

NTN
C-UCFS324HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 120 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09332094
N° MFRC-UCFS324HT2D1
Prix8,278.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCFS324HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 120 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09332094
N° MFRC-UCFS324HT2D1
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
Prix8,278.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Poids
    130.293 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359681901
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    C-UCFS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359681901

Aperçu

Description du fabricant
C-UCFS324HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT