Motion
C-UCP211D1-C

NTN
C-UCP211D1-C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm
N° D’ARTICLE MI09332104
N° MFRC-UCP211D1-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCP211D1-C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm
N° D’ARTICLE MI09332104
N° MFRC-UCP211D1-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Largeur totale
    38.1 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359040838
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359040838

Aperçu

Description du fabricant
C-UCP211D1-C UNITÉ DE ROULEMENT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté