Motion
C-UCP307D1-C

NTN
C-UCP307D1-C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI09332111
N° MFRC-UCP307D1-C
Prix388.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCP307D1-C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI09332111
N° MFRC-UCP307D1-C
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
Prix388.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Largeur totale
    74.6 mm
  • Poids
    5.729 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359041279
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359041279

Aperçu

Description du fabricant
C-UCP307D1-C UNITÉ DE ROULEMENT