Motion
DCL47T2

NTN
DCL47T2

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI09332169
N° MFRDCL47T2
Prix7.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DCL47T2

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI09332169
N° MFRDCL47T2
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
Prix7.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.4375 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.00754 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet DCL47T2 est doté d’un diamètre d’alésage de 0.2500 po, d’un type à fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 0.4375 po, d’une largeur totale de 0.4375 po et d’un poids de 0.00754 lb, ce qui le rend adapté aux équipements compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057539
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359057539

Aperçu

Description du fabricant
DCL47T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES