Motion
DCL88

NTN
DCL88

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI09332172
N° MFRDCL88
Prix8.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DCL88

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI09332172
N° MFRDCL88

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet DCL88 a un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.016 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’entraînement compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057607
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359057607

Aperçu

Description du fabricant
DCL88 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES