Motion
E-4R16426CSAPX1

NTN
E-4R16426CSAPX1

Roulement cylindrique à quatre rangées avec rouleaux creux et cage de type goupille
N° D’ARTICLE MI09332209
N° MFRE-4R16426CSAPX1
Prix600,511.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
E-4R16426CSAPX1

Roulement cylindrique à quatre rangées avec rouleaux creux et cage de type goupille
N° D’ARTICLE MI09332209
N° MFRE-4R16426CSAPX1
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
Prix600,511.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    820 mm
  • Rayon du filet
    7.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1130 mm
  • Global Largeur  
    800 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    5599.735 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage de type broche
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359657876
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359657876

Aperçu

Description du fabricant
E-4R16426CSAPX1 BEARI À ROULEAU CYLINDRIQUE