Motion
EC1-SC8A37LLH1CN#10

NTN
EC1-SC8A37LLH1CN#10

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 23 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332225
N° MFREC1-SC8A37LLH1CN#10
Prix24.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EC1-SC8A37LLH1CN#10

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 23 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332225
N° MFREC1-SC8A37LLH1CN#10
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
Prix24.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    23 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Tolérance non standard
  • Poids
    0.053 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    EC1-SC8A37LLH1CN#10 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le EC1-SC8A37LLH1CN#10 est un roulement à billes à double gorge radiale scellé avec un alésage de 8 mm et un diamètre extérieur de 23 mm, adapté aux machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EC1-SC8A37LLH1CN#10
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359688238
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    320 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact léger
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359688238

Aperçu

Description du fabricant
EC1-SC8A37LLH1CN#10 BALL BEARING