Motion
EC-6002LLBC3

NTN
EC-6002LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332230
N° MFREC-6002LLBC3
Prix48.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EC-6002LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332230
N° MFREC-6002LLBC3
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
Prix48.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    EC-6002LLBC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le EC-6002LLBC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm avec double joint et diamètre extérieur de 32 mm pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EC-6002LLBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359597363
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    635 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359597363

Aperçu

Description du fabricant
EC-6002LLBC3 ROULEMENT À BILLES