Motion
EC-6213PX4V6

NTN
EC-6213PX4V6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09332237
N° MFREC-6213PX4V6
Prix445.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EC-6213PX4V6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09332237
N° MFREC-6213PX4V6
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
Prix445.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    EC-6213PX4V6 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Description longue
    Le EC-6213PX4V6 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EC-6213PX4V6
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359902020
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359902020

Aperçu

Description du fabricant
EC-6213PX4V6 PIÈCE AUTOMOBILE