Motion
H2334

NTN
H2334

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI09332587
N° MFRH2334
Prix2,393.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H2334

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI09332587
N° MFRH2334
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
Prix2,393.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Global Longueur  
    154 mm
  • Largeur totale
    154 mm
  • Poids
    22.487 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN34
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW34
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079166
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079166

Aperçu

Description du fabricant
H2334 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage