Motion
HKS23.3X29.7X9PX#01

NTN
HKS23.3X29.7X9PX#01

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Alésage de 23.39 mm
N° D’ARTICLE MI09332651
N° MFRHKS23.3X29.7X9PX#01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HKS23.3X29.7X9PX#01

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Alésage de 23.39 mm
N° D’ARTICLE MI09332651
N° MFRHKS23.3X29.7X9PX#01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23.3 mm
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le modèle HKS23.3X29.7X9PX#01 Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet étiré offre un diamètre d’alésage de 23.3 mm et un poids de 0.028 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359070408
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    4547359070408

Aperçu

Description du fabricant
HKS23.3X29.7X9PX#01 ROULEAU À AIGUILLES BRG