Motion
HMK2026LL

NTN
HMK2026LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09332729
N° MFRHMK2026LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2026LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09332729
N° MFRHMK2026LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK2026LL offre un diamètre d’alésage de 20 mm, un type de fermeture étanche, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.068 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements compacts lourds.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073904
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073904

Aperçu

Description du fabricant
HMK2026LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES