Motion
HMK2220PX1

NTN
HMK2220PX1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09332731
N° MFRHMK2220PX1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2220PX1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09332731
N° MFRHMK2220PX1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    0.063 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HMK2220PX1 a un diamètre de 22 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.063 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073980
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073980

Aperçu

Description du fabricant
HMK2220PX1 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES